Poratanko terästä 25/09 mm

Tuote nro.: 250036 25/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 25 mm
Terän koko 9 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A25R PCLNR/L09
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CN.. 09T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
Keskisiirto L3 17 mm
Kiinnityspituus L2 23 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Aluslevy 259031 27
Kiinnitysvipu 259015 10
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 12
Jousisarja 259044 4
Jousisokka-srj. 259047 2
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250036 25/09
EAN / GTIN 4045197650184

Kuvaus

Malli:

PCLNR 95° -poraustuurnat kääntöterille CN.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin