Poratanko terästä 16/09 mm

Tuote nro.: 250036 16/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 16 mm
Terän koko 9 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A16M PCLNR/L09
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CN.. 09T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 20 mm
Keskisiirto L3 11 mm
Kiinnityspituus L2 15,25 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Kiinnitysvipu 259015 11
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 9
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250036 16/09
EAN / GTIN 4045197925916
Valmistajan numero 250036 16/09

Kuvaus

Malli:

PCLNR 95° -poraustuurnat kääntöterille CN.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin