{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 25 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | PCSNR/L 2525M16 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1606.. | |
Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Aluslevy | 259031 35 | |
Kiinnitysvipu | 259015 12 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 11 | |
Jousisarja | 259044 6 | |
Jousisokka-srj. | 259047 4 | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 250025 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197772190 | |
Valmistajan numero | 250025 25/16 |