Kääntöteränpidin 25/12 mm

Tuote nro.: 250020 25/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PCBNR/L 2525M12
Sopiva kääntöterä CN.. 1204..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 33 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Aluslevy 259031 2
Kiinnitysvipu 259015 2
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 2
Jousisarja 259044 2
Jousisokka-srj. 259047 2
Asetuskulma κ 75 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250020 25/12
EAN / GTIN 4045197650061
Valmistajan numero 250020 25/12

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin