Kääntöteränpidin 40/19 mm

Tuote nro.: 250018 40/19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 40 mm
    Terän koko 19 mm
    Käyttötapa Oikea
    Standardi DIN ISO 5610
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin PCLNR/L 4040S19
    Sopiva kääntöterä CN.. 1906..
    Toimintaleveys L4 50 mm
    Pään pituus L1 45 mm
    Kokonaispituus L 250 mm
    Aluslevy 259031 17
    Kiinnitysvipu 259015 1
    Kiinnitys-vivunruuvi 259018 1
    Jousisarja 259044 1
    Jousisokka-srj. 259047 1
    Asetuskulma κ 95 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250018 40/19
    EAN / GTIN 4062406119218
    Valmistajan numero 250018 40/19

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin