Kääntöteränpidin 32/19 mm

Tuote nro.: 250017 32/19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 32 mm
Terän koko 19 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin DCLNR/L 3232P19
Sopiva kääntöterä CN.. 1906..
Toimintaleveys L4 40 mm
Pään pituus L1 40 mm
Kokonaispituus L 170 mm
Aluslevy 259031 36
Ruuvi aluslevylle 259025 12
Kynsi, ruuvi, jousi 259035 7
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250017 32/19
EAN / GTIN 4045197771995
Valmistajan numero 250017 32/19

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin