{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 32 mm | |
Terän koko | 19 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | DCLNR/L 3232P19 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1906.. | |
Toimintaleveys L4 | 40 mm | |
Pään pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 170 mm | |
Aluslevy | 259031 36 | |
Ruuvi aluslevylle | 259025 12 | |
Kynsi, ruuvi, jousi | 259035 7 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 250016 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197771964 | |
Valmistajan numero | 250016 32/19 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |