{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 32 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | MCLNR/L 3232P16 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1606.. | |
Toimintaleveys L4 | 40 mm | |
Pään pituus L1 | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 170 mm | |
Aluslevy | 259031 23 | |
Ruuvi aluslevylle | 259025 7 | |
Kiinnitysrauta | 259038 4 | |
Ruuvi kiinnityssalvalle | 259021 1 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 250006 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197861573 | |
Valmistajan numero | 250006 32/16 |