{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 25 mm | |
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | MCLNR/L 2525M12 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1204.. | |
Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Aluslevy | 259031 22 | |
Ruuvi aluslevylle | 259025 6 | |
Kiinnitysrauta | 259038 4 | |
Ruuvi kiinnityssalvalle | 259021 1 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 250006 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197861542 | |
Valmistajan numero | 250006 25/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |