• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

KOMET® UniTurn® kierreporatappi, oikea, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin / vakiokierre: 5/M6mm

Tuote nro.: 240200 5/M6

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin / vakiokierre (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

rei´ille alkaen ⌀ Dmin 5 mm
Vakiokierre M6
Sisäjäähdytys kyllä
Nousulle enintään 1 mm
Varren ⌀ d 8 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
s 0,55 mm
sopiva kiinnityspidin nro 240100 12/8; 16/8
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 240200 5/M6
EAN / GTIN 4047109072541
Valmistajan numero H54 52150.1082
Valmistaja Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
145
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
70
Teräs < 900 N/mm²
P
65
Teräs < 1100 N/mm²
P
55
Teräs < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali = BK 82.
Koosta 5 alkaen sisäinen jäähdytysaineen syöttö. Pienemmissä halkaisijakoissa jäähdytysaineen siirto käy pitimen avulla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin