KOMET® UniTurn® kopioporatappi, oikea 8 mm

Tuote nro.: 240134 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    rei´ille alkaen ⌀ Dmin 8 mm
    Hyötypituus 40 mm
    Sisäjäähdytys kyllä
    Varren ⌀ d 8 mm
    Säde r 0,2 mm
    f 3,75 mm
    a 7,7 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 0,6 mm
    enimmäispistosyvyys tmax 2,5 mm
    sopiva kiinnityspidin nro 240100 12/8, 16/8
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,02 mm/kierr.
    Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 240134 8
    EAN / GTIN 4047109071438
    Valmistajan numero H51 82400.0282

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    180
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    70
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Terämateriaali = BK 82.
    Koosta 5 alkaen sisäinen jäähdytysaineen syöttö. Pienemmissä halkaisijakoissa jäähdytysaineen siirto käy pitimen avulla.