{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 6 mm | |
Hyötypituus | 30 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Varren ⌀ d | 8 mm | |
Säde r | 0,2 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,5 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 1,8 mm | |
sopiva kiinnityspidin nro 240100 | 12/8, 16/8 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 240126 6 | |
Valmistajan numero | H51 62300.0282 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMET® UniTurn® kopioporatappi, oikea, L2 = 30 mm, ⌀ Dmin: 6mm |
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
103,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
103,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
103,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
103,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
103,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
103,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Säde r | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Varren ⌀ d | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen | Leikkuupala upotukseen | Leikkuupala upotukseen | Leikkuupala upotukseen | Leikkuupala upotukseen | Leikkuupala upotukseen | Leikkuupala upotukseen |