KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) 16/8 mm

Tuote nro.: 240100 16/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ d 16 mm
porauksen ⌀ d1 8 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Pituus a 10 mm
Kiinnityskorkeus b 15 mm
Pituus l2 50 mm
Kokonaispituus Lges 70 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240100 16/8
EAN / GTIN 4047109019362
Valmistajan numero H50 01681

Kuvaus

Käyttö:

Sisäpuoliseen sorvaukseen ja pistämiseen sorveissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin