KOMET®-kulmaterä Muoto f B05

Tuote nro.: 240078 B05
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi B05
Lastuava aine HSS Co 10
Poraussyvyys 50 mm
Porauksille, ⌀ alkaen 12 mm
Kokonaispituus 80 mm
Varren ⌀ 8 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240078 B05
EAN / GTIN 4047109016316
Valmistajan numero H15 21150.93

Kuvaus

Malli:

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.
Koot, joissa on lisämerkintä L = jatkettu varsi.

Lastuava aine:

HSS/Co10 − vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Ohje:

Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin