KOMET®-teränpidin KD, Tyyppi: KD8

Tuote nro.: 240072 KD8
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren pituus 120 mm
Varren leveys 12 mm
Varren korkeus h 21 mm
□-kiinnitys 8×8 mm
Pyöröleikkuusärmän korkeus 8 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 240072 KD8
EAN / GTIN 4047109015555
Valmistajan numero H05 65010
Valmistaja Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Kuvaus

Malli:

Pidin, jossa on kaksi kiinnityskohtaa.

Käyttö:

Pyörö- ja nelikulmavarsien kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin