{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 22 mm | |
Pinnoitus | DBC | |
Poraustoleranssi | H7 | |
Käyttö poraustavalla | pohja- ja läpireiällä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
pitimelle nro 239880 - 239940 | 22 − 26,99 | |
Terän pituus l1 | 6 mm | |
Pään pituus l | 20 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,8 mm/kierr. | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan |
Tuotekoodi | 239805 22 | |
Valmistajan numero | 75J.17.22H7G |