KOMET®-jatkokappale 63 mm

Tuote nro.: 239088 63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ABS® varren ⌀ Ds 63 mm
Varsi ABS
Sisäjäähdytys kyllä
Pituus L 60 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239088 63
EAN / GTIN 4047109003637
Valmistajan numero A20 00560

Kuvaus

Ohje:

Muita pituuksia ja kevennettyjä jatkokappaleita sekävääntövärähtelynvaimentimia ABS:lle toimitettavissa pyydettäessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin