Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

KOMET® -vähennyskappale ABS 50, ABS® ⌀ d: 25mm

Tuote nro.: 239040 25

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ABS® ⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kavennettu ABS®-⌀ d 25 mm
Varsi ABS
Sisäjäähdytys kyllä
Kiinnitys ABS® ⌀ d1 50 mm
Ulottuma A 50 mm
Ulokkeen pituus L1 35 mm
Tuotetyyppi Kavennus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239040 25
Valmistajan numero A20 10320

Kuvaus

Käyttö:

Nimelliskiinnityksen ABS 50 pienentämiseen mittaan ABS-⌀ d.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin