KOMET®-kiinnitys 32 mm

Tuote nro.: 239000 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ABS® ⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Varsi: ABS
  • Kiinnitysnormi: DIN 69871
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 8000 min-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ABS® varren ⌀ Ds 32 mm
Sovitin SK 40
Varsi ABS
Kiinnitysnormi DIN 69871
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 8000 min-1
Sisäjäähdytys kyllä
Ulottuma A 50 mm
Ulokkeen pituus L1 19 mm
Tuotetyyppi ABS-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239000 32
EAN / GTIN 4047109045088
Valmistajan numero A50 55130

Kuvaus

Malli:

  • Muoto AD/B
  • Tasapainotettu−taso Q 6,3 kierrosluvulla 8000 kierr./min.
  • Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Standardi:

DIN 69871

Toimituksen sisältö:

Täydellinen toimitus, sisältää tiivisterenkaan ja muuntosarjan muodolle AD.

Ohje:

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin