{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
Sovitin | VDI 40 | |
Varsi | ISO 9766 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulottuma A | 60 mm | |
Ulokkeen pituus L1 | 38 mm | |
VDI-kiinnikkeen pituus b | 63 mm | |
Ulko-⌀ d1 | 83 mm | |
Tuotetyyppi | ABS-pidin |
Tuotekoodi | 238560 50 | |
EAN / GTIN | 4067263111078 | |
Valmistajan numero | 238560 50 |