{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ABS® ⌀ d | 40 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 | |
Varsi | ISO 9766 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulottuma A | 80 mm | |
Ulokkeen pituus L1 | 51 mm | |
Ulko-⌀ d1 | 100 mm | |
Tuotetyyppi | ABS-pidin |
Tuotekoodi | 238520 40 | |
EAN / GTIN | 4067263111030 | |
Valmistajan numero | 238520 40 |