{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ABS® ⌀ d | 25 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Varsi | ISO 9766 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulottuma A | 50 mm | |
Ulokkeen pituus L1 | 24 mm | |
Ulko-⌀ d1 | 63 mm | |
Tuotetyyppi | ABS-pidin |
Tuotekoodi | 238500 25 | |
EAN / GTIN | 4067263110989 | |
Valmistajan numero | 238500 25 |