{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ABS® ⌀ d | 40 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Varsi | ISO 9766 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69871 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 8000 min-1 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulottuma A | 60 mm | |
Ulokkeen pituus L1 | 20 mm | |
Tuotetyyppi | ABS-pidin |
Tuotekoodi | 238440 40 | |
EAN / GTIN | 4067263110941 | |
Valmistajan numero | 238440 40 |