KOMET MicroKom® BluFlex® 2 -tarkkuuskarasarja 6-125 mm

Tuote nro.: 238398 6-125
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työstöalueen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Varsi: ISO 9766
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varsi ISO 9766
Sisäjäähdytys kyllä
Työstöalueen ⌀ 6 mm - 125 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 238398 6-125

Kuvaus

Malli:

  • Lineaarisuusalue: -0,2 ... +4,4 mm (-0.0079 tuumaa ... 0.1732 tuumaa) ⌀:lla.
  • Näyttö µ-tarkka: 0,001 mm ⌀:lla.
  • Tarkkuusavarruspää voidaan säätää säteittäin ja kiinnittää kuusiokoloavaimella.
  • Uudenaikainen, suurikontrastinen OLED-näyttö suoraan tarkkuusavarruspäässä.
  • Näyttöä voidaan kääntää 180°.
  • Helppo ohjaus suoraan kosketusnäytöltä.
  • Bluetooth® Low Energy -liittymä mahdollistaa helpon näyttämisen tavallisessa älypuhelimessa mallista Android™ / IOS 7 alkaen.
  • Suuremmat leikkuunopeudet tasapainotuksen ansiosta.
  • Hienosäätö mahdollistaa erittäin tarkat avarrukset.
  • Absoluuttinen mittausjärjestelmä – jokaisella käynnistyskerralla annetaan liukukappaleen absoluuttinen ja suhteellinen asema.
  • Yleiskäyttöinen ABS®-liittymä.
  • Pariston vaihtaminen on helppoa.
  • 1:1 yhteensopiva tähänastisen järjestelmän eri vaihtoehtojen kanssa.

Toimituksen sisältö:

1 karanpää: nro 238392
kussakin 1 teränpidin: KOMET-nro 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET-nro 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 silta: KOMET-nro 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 uurteisrunko: KOMET-nro 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 kuusiokoloavain: KOMET-nro 62862 09300
kulloinkin 1 sisäsorvauspidin: KOMET-nro 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET-nro 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET-nro 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET-nro 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET-nro 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
kussakin 4 kääntöterää: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-nro 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-nro 62601 70409
2 kääntöterää: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-nro 62600 00102
5 lieriöruuvia: KOMET-nro 62950 00000 - M5×16 mm
Sarja sisältää koot: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4