Silta malleille MicroKom® hi.flex ja MicroKom BluFlex® 2 330-365 mm

Tuote nro.: 238395 330-365
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työstöalueen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työstöalueen ⌀ 330 mm - 365 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 238395 330-365
EAN / GTIN 4047109280151
Valmistajan numero M05 80540

Kuvaus

Sopii:

MicroKom® hi.flex nro 238380 6 – 125 ja nro 238391 6 - 125 sekä MicroKom BluFlex® 2 nro 238398 6 – 125 ja nro 238392.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin