Malli:
- Säätötarkkuus 0,01 mm / jakoviiva. Säätötarkkuus noniuksella 0,002 mm ⌀ enintään 5 mm:n säteittäiseen säätöön.
- Tasapainotettu 0-asennossa.
Toimituksen sisältö:
1 hienosäätöpää: nro
238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
kussakin 1 teränpidin: KOMET nro 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET nro 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 silta: KOMET-nro 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 uurteisrunko: KOMET-nro 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 kuusiokoloavain: KOMET nro 62862 09300
kulloinkin 1 sisäsorvauspidin: KOMET nro 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET nro 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET nro 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET nro 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET nro 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
kussakin 4 kääntöterää: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET nro 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET nro 62601 70409
2 kääntöterää: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET nro 62600 00102
5 lieriöruuvia: KOMET nro 62950 00000 - M5×16 mm
Sarja sisältää koot: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4