{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työstöalueen ⌀ | 100 mm - 130 mm | |
Vähimmäis-⌀ Dmin | 100 | |
Korkeus H | 26 mm | |
Terän säde ⌀ D2 etuperintyöstö | 85 mm | |
karkeasäätöalue S | 15 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 11 500 min-1 | |
Teränpidin | 238374 100-166 | |
Hienosäätöpää | 238370 100 | |
Tuotetyyppi | Karatyökalu |
Tuotekoodi | 238372 100 | |
EAN / GTIN | 4047109073784 | |
Valmistajan numero | M03 20100 |