KOMET®-teränpidin 90° M03Speed-malliin Eteenpäin 29

Tuote nro.: 238355 29
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii M03:lle, koko 29
Ulkonema L1 50 mm
ISO-koodi-kääntöterä TOHX 06T1..
Kääntöterä-ruuvisarja 239653 6IP1
Hienosäätöpää 238370 29
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 238355 29
EAN / GTIN 4047109022119
Valmistajan numero M03 10021

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin