KOMET®-hienosäätöpää B301 79 mm

Tuote nro.: 238301 79
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: Poikittaisporaus; Viistoporaus; Viisto ulostulo
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vähimmäis-⌀ Dmin 79
Varsi ABS
Poran käyttö Poikittaisporaus; Viistoporaus; Viisto ulostulo
Sisäjäähdytys kyllä
Työstöalueen ⌀ 79 mm - 94 mm
Ulkonema L1 70 mm
ABS® varren ⌀ Ds 63
Käyttö 238310 50
Kiinnitysruuvisarja 249900 SW8
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 238301 79
EAN / GTIN 4047109005730
Valmistajan numero B30 15010

Kuvaus

Malli:

ABS®-kiinnitys (B301) - tarkoitettu tarkkuussorvauspäiden M302 kiinnitykseen.
Pienin syöttöaskel jakoviivaa kohden vastaa halkaisijan 0,002 mm:iä (Nonius). Keskitetty jäähdytysaineen syöttö terille asti.

Käyttö:

Avartamiseen mitoilla ⌀ 29,5–121 mm.
Tarkkuussorvauspään säätö kiinnitettynä takaa parhaan tarkkuuden.

Ohje:

Sopiva tarkkuussorvauspää nro 238310 (M302) ja kääntöterät tilataan erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin