CCGT 060202L CU3515

Tuote nro.: 237695 CU3515
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    38,92 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    32,43 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CCGT 060202L
    Laji CU3515
    Lastuava aine Cermet
    Pinnoitus pinnoittamaton
    lastunmurtaja US
    Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
    Tuotetyyppi Kääntöterä tarkkuuskaraan

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 237695 CU3515
    EAN / GTIN 4045197816757
    Valmistajan numero 237695 CU3515

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    600
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    220
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    GG(G)
    K
    160
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Hiotut kääntöterät hallittua lastunmurtoa varten tarkkuusporaustehtävissä pienellä ylimitalla.
    Yleistyökalu, monikäyttöinen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin