Kiinnitys HW20

Tuote nro.: 237655 HW20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339
  • Muoto: ADB
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Liitäntä HW20
    Ulko-⌀ 20 mm
    Sovitin BT 40
    Kiinnitysnormi JIS B6339
    Muoto ADB
    Sisäjäähdytys kyllä
    Pituus L 27 mm
    Ulkonema A-mitta 54 mm
    Tuotetyyppi HW-pidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 237655 HW20
    EAN / GTIN 4045197677365
    Valmistajan numero 237655 HW20

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin