Kiinnitys HW25

Tuote nro.: 237653 HW25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893
  • Muoto: A
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä HW25
Ulko-⌀ 25 mm
Sovitin HSK-A 63
Kiinnitysnormi DIN 69893
Muoto A
Sisäjäähdytys kyllä
Ballufchip-reikä kyllä
Pituus L 16 mm
Ulkonema A-mitta 42 mm
Tuotetyyppi HW-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237653 HW25
EAN / GTIN 4045197677280
Valmistajan numero 237653 HW25

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin