Kiinnitys, SK 50, Liitäntä: HW50

Tuote nro.: 237652 HW50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: DIN 69871
  • Muoto: ADB
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä HW50
Ulko-⌀ 50 mm
Sovitin SK 50
Kiinnitysnormi DIN 69871
Muoto ADB
Sisäjäähdytys kyllä
Pituus L 27 mm
Ulkonema A-mitta 46 mm
Tuotetyyppi HW-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237652 HW50
EAN / GTIN 4045197677242
Valmistajan numero 237652 HW50

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin