Kiinnitys HW40

Tuote nro.: 237651 HW40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: DIN 69871
  • Muoto: ADB
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä HW40
Ulko-⌀ 40 mm
Sovitin SK 40
Kiinnitysnormi DIN 69871
Muoto ADB
Sisäjäähdytys kyllä
Pituus L 27 mm
Ulkonema A-mitta 46 mm
Tuotetyyppi HW-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237651 HW40
EAN / GTIN 4045197677211
Valmistajan numero 237651 HW40

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin