Sovitin 6,9 mm

Tuote nro.: 237624 6,9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vähimmäis-⌀ Dmin 6,9 mm
Sisäjäähdytys kyllä
tyyppi D07
Varren ⌀ 7 mm
L2 30 mm
Pituus L 56 mm
Työstöalueen ⌀ 6,9 mm - 10,1 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237624 6,9
EAN / GTIN 4045197681515

Kuvaus

Käyttö:

Mikroavarruspäille nro 237495 ja nro 237498.
Sovittimen avulla on mahdollista käyttää leikkuuteriä nro 237625.
Avarrusalueen ⌀ 6,9 – 19,1 mm.