Leikkauslaite, ⌀: 0,3mm

Tuote nro.: 237621 0,3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

0,3 mm
Varren ⌀ 4 mm
Pituus L 1,2 mm
Työstöalueen ⌀ 0,3 mm - 0,7 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 237621 0,3
EAN / GTIN 4045197681423
Valmistajan numero 237621 0,3
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
240
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
240
Alu > 10% Si
N
240
Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 750 N/mm²
P
210
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
80
Teräs < 60 HRC
H
70
Teräs < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafiitti, GFK, CFK
N
100
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Käyttö:

Mikroavarruspäille.
Varsi ⌀ 4 mm suora kiinnitys päähän nro 237490 ja 237493.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin