Digitaalinen hienosäätöpää HW HW20

Tuote nro.: 237602 HW20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä HW20
Sisäjäähdytys kyllä
Sopiva kääntöterä CC..0602..
Työstöalueen ⌀ 23,9 mm - 31,1 mm
Hyötypituus L1 45 mm
Kääntöterän ruuvi 237606 Koko 1
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237602 HW20
EAN / GTIN 4045197816498
Valmistajan numero 237602 HW20

Kuvaus

Malli:

Säätötarkkuus 0,001 mm ⌀ näyttöyksiköllä nro 237601.

Käyttö:

Sopii parhaiten kääntöterän nro 237695 - 237698 kanssa.
Kiinnitin nro 237651 - 237656.

Ohje:

Kääntöterän pidike 237604 3, ø-alueen laajennus 104,9 - 134,1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin