Karanpää ⌀ 9,75 − 88,1 mm SK40

Tuote nro.: 237568 SK40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä SK40
Sisäjäähdytys kyllä
Ulko-⌀ D1 55 mm
Hyötypituus L1 70 mm
Ulottuma A 90 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237568 SK40
EAN / GTIN 4045197816467