Hienosäätöpää ER ER25

Tuote nro.: 237548 ER25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Liitäntä ER25
    Sisäjäähdytys kyllä
    Sopiva kääntöterä CC..0602..
    Työstöalueen ⌀ 39,9 mm - 51,1 mm
    Hyötypituus L1 65 mm
    Kääntöterän ruuvi 237606 Koko 1
    Tuotetyyppi Karatyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 237548 ER25
    EAN / GTIN 4045197778949
    Valmistajan numero 237548 ER25

    Kuvaus

    Malli:

    Sisältää kartion. Helppo liittää ER-kiristysholkki-istukalla. Syöttötarkkuus 0,002 mm ⌀.

    Käyttö:

    Sopii parhaiten kääntöterän nro 237695 - 237698 kanssa.

    Ohje:

    Sorvausjaksolla leikkuusuunnan on oltava ± 20°!
    Kääntöterän pidike nro 237604 1, ⌀-alueen 47,9 – 59,1 mm laajentamista varten.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin