Karanpää ⌀ 9,75−152,1 mm ER40

Tuote nro.: 237513 ER40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä ER40
Ulko-⌀ D1 63 mm
Hyötypituus L1 50,5 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237513 ER40
EAN / GTIN 4045197608581
Valmistajan numero 237513 ER40

Kuvaus

Sopii:

Kääntöterän ruuvi nro 219805.

Ohje:

Kääntöterän pidike 237531, ø-alueen laajennus 105,75 - 119,1 mm (enintään 132,1 adapterin 237534 kanssa).
Kääntöterän pidike 237532, ø-alueen laajennus 125,75 - 139,1mm (enintään 152,1 adapterin 237534 kanssa).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin