• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W29: 10-110

Tuote nro.: 236980 10-110
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,15 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,12 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W29 Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 030204
merkintä 10-110
Laji BK7710
Tyyppi Alu; CuZn
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,08 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 236980 10-110
EAN / GTIN 4047109085671
Valmistajan numero W29 10110.047710
Valmistaja Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
600
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafiitti, GFK, CFK
N
150
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

Ohje:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin