KOMET® Unisix® -kääntöterä 50-000

Tuote nro.: 236791 50-000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    38,09 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    31,74 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W29 Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 100504
merkintä 50-000
Laji BK6440
tyyppi ST900
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236791 50-000
EAN / GTIN 4047109226722
Valmistajan numero W29 50000.046440

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
185
Teräs < 900 N/mm²
P
165
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

Ohje:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin