KOMET® Unisix® -kääntöterä 42-010

Tuote nro.: 236760 42-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,14 € / kpl
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W29 Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 080404
merkintä 42-010
Laji P40
tyyppi ST900
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,16 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236760 42-010
EAN / GTIN 4047109036307
Valmistajan numero W29 42010.0404

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
200
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

nro 236650; 236660; 236685; 236686

Ohje:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin