KOMET® Unisix® -kääntöterä, P25M, merkintä tyyppi W29: 34-010

Tuote nro.: 236740 34-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,25 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,71 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W29 Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 06T304
merkintä 34-010
Laji P25M
tyyppi ST900
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,15 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236740 34-010
EAN / GTIN 4047109058965
Valmistajan numero W29 34010.0403

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

Ohje:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin