KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle α = 90° Viimeistely 24-32

Tuote nro.: 236688 24-32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pidin Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pidin 24 mm - 32 mm
ISO-koodi-kääntöterä CCMT 060204
Kiinnitysruuvisarja 239653 7IP (0,9 Nm)
Tuotetyyppi Pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236688 24-32
EAN / GTIN 4047109014718
Valmistajan numero G03 70150

Kuvaus

Sopii:

Kaksoisterä G01 nro 236680236682.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin