KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle α = 90° Rouhinta 30-41

Tuote nro.: 236686 30-41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pidin Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pidin 30 mm - 41 mm
Kääntöterä W  29 24-010 24-110
ISO-koodi-kääntöterä WOEX 05T304
Kiinnitysruuvisarja 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Tuotetyyppi Pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236686 30-41
EAN / GTIN 4047109014701
Valmistajan numero G03 70141

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterällä nro 236840; 236910; 236980.

Sopii:

Kaksoisterä G01 nro 236680236682.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin