KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle α = 80° Rouhinta 30-41

Tuote nro.: 236685 30-41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pidin Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pidin 30 mm - 41 mm
    Kääntöterä W  29 24-010 24-110
    ISO-koodi-kääntöterä WOEX 05T304
    Kiinnitysruuvisarja 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Tuotetyyppi Pidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236685 30-41
    EAN / GTIN 4047109014831
    Valmistajan numero G03 80021

    Kuvaus

    Käyttö:

    Kääntöterällä nro 236840; 236910; 236980.

    Sopii:

    Kaksoisterä G01 nro 236680236682.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin