KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle α = 80° Rouhinta 24-32

Tuote nro.: 236684 24-32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pidin Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pidin 24 mm - 32 mm
Kääntöterä W  83 18 −...
ISO-koodi-kääntöterä SOEX 060306
Kiinnitysruuvisarja 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Tuotetyyppi Pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236684 24-32
EAN / GTIN 4047109014848
Valmistajan numero G03 80030

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterä nro 236520236576.

Sopii:

Kaksoisterä G01 nro 236680236682.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin