{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-alue Dmin-Dmax | 83 mm - 124 mm | |
Malli | pitkä | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | viistoporaus; Poikittaisporaus; Kupera | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kauluksen pituus L2 | 16,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 155 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 80 mm | |
Tuotetyyppi | Karatyökalu |
Tuotekoodi | 236682 83-124 | |
EAN / GTIN | 4047109262096 | |
Valmistajan numero | G01 73122 |