{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-alue Dmin-Dmax | 51 mm - 71 mm | |
Malli | pitkä | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | viistoporaus; Poikittaisporaus; Kupera | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kauluksen pituus L2 | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 135 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
Tuotetyyppi | Karatyökalu |
Tuotekoodi | 236682 51-71 | |
EAN / GTIN | 4047109262058 | |
Valmistajan numero | G01 72122 |